Trapano avvitatore a batteria BS 14-A LIGHT
Trapano avvitatore a batteria BS 14-A LIGHT
TRAPANO AVVITATORE BS14-A LIGHT 2X2,0AH
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design estremamente compatto e corto con peso ridotto e clip per cintura
Per lavorare comodamente e senza sforzo, anche in altezza o in spazi ristretti.
Ingranaggi planetari a 2 velocità
Per opzioni di applicazione leggere e versatili.
Eccellente illuminazione dell'area di lavoro
Illuminazione a LED
Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria
Tecnologia agli ioni di litio
Tensione nominale | 14.4 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-400 / 0-1300 G/min |
Coppia max duro/morbido | 34 / 16 Nm |
Apertura mandrino min/max | 1-10 mm |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 2 Ah |
Diametro foro max nell’acciaio | 10 mm |
Diametro foro max in legno | 30 mm |
Diametro foro consigliato per metallo max | 10 mm |
Diametro vite max | 7 mm |
Lunghezza | 169 mm |
Altezza | 197 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 1.21 kg |
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)

BATTERIA-RICARIC-LI-CV-14,4V/2,0AH
TERMOFORMAT P.BS14/BS18 LIGHT
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.