Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Trapano avvitatore a batteria BS 18-A COMPACT

Trapano avvitatore a batteria BS 18-A COMPACT
DRLDR-BTRY-(BS18-A COMPACT)-2X4.0AH

Cod. art. 57005002

EAN 4052712139451

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A COMPACT

Cod. art. 57005002

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trapano avvitatore a batteria agli ioni di litio potente e leggero per lavori leggeri di foratura e avvitamento
  • Design estremamente compatto, leggero ed ergonomico con gancio a cintura per lavorare comodamente e senza fatica

  • Motore a quattro poli per una migliore distribuzione della potenza rispetto ai motori convenzionali a due poli

  • La protezione da sovraccarico previene danni al motore e alla batteria

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro

  • Compatibile con l'attuale sistema di alimentazione a batteria da 18 V
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-500 / 0-1700 G/min

Coppia max duro/morbido

67 / 28 Nm

Apertura mandrino min/max

1,5-13 mm

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Capacità batteria

4 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

13 mm

Diametro vite max

8 mm

Lunghezza

185 mm

Altezza

248 mm

Peso con batteria ricaricabile

1,8 kg

Trapano avvitatore a batteria BS 18-A COMPACT compreso:
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH2 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH2; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
2 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Per viti POZIDRIV

INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ2; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 2 x
1 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Per viti POZIDRIV

INSERTI POZIDRIVE MIS. 3 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ3; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

Descrizione:
1/4 poll.
Quantità: 1 x
Bit box vuoto
1 x
Bit box vuoto

BIT-BOX-VUOTO-8PCS

Quantità: 1 x
2 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW20; 25 mm
Quantità: 2 x
2 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW30-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW30; 25 mm
Quantità: 2 x
1 x
Caricabatterie rapido AL 30-CV-LI

CARICABATTERIA AL30-CV-LI P.COMPACT

Descrizione: Caricabatterie adatto per batterie di sistema agli ioni di litio da 18 V (CV)
Quantità: 1 x
2 x
Batteria ricaricabile LI-CV-18 V

BATTERIA LI CV18V/4,0AH P.BS , ASS

Descrizione:
4 Ah
Batterie potenti e robuste
Quantità: 2 x
Valigetta vuota ORSY<SUP>® </SUP>200
1 x
Valigetta vuota ORSY® 200

VALIG.IN PP P/ABS 96M-2/12-2

Quantità: 1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(BS14/BS18-A-COMPACT/COMBI)

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x