Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-COMBI-2X4AH
Cod. art. 5701405006
EAN 4065746153119
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adattamento rapido alla rispettiva applicazione, poiché il selettore della funzione può essere utilizzato per passare in maniera semplice e rapida tra avvitamento, foratura e foratura a percussione
- Monitoraggio continuo del motore: in caso di surriscaldamento, inceppamento o sovraccarico del motore, la funzione di protezione elettronica spegne in anticipo il motore
- Il motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza e lunga durata, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico
- La luce a LED sul blocco batteria assicura un'area di lavoro ben illuminata
- Design robusto per impieghi gravosi nei cantieri
- Massima durata e usura ridotta
- Mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio in carburo metallico saldate
- Interruttore di segnalazione elettronico
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Coppia max duro/morbido | 140 / 60 Nm |
Numero colpi max | 0 G/min |
Apertura mandrino min/max | 1,5-13 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 2,3 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 4 Ah |
Diametro foro max nell’acciaio | 13 mm |
Diametro vite max | 12 mm |
Lunghezza | 215 mm |
Altezza | 260 mm |
BATTERIA-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)
TERMOFORMATO-(ABS18 POWER-COMBI)-(8.4.2)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.