Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI
Avvitatore a percussione a batteria BS 28-A combi
TRAPANO AVVITATORE BS28-A COMBI
Cod. art. 07006472
EAN 4050382206183
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con meccanismo a percussione selezionabile per la foratura a percussione di pietra e muratura
- Ideale per le applicazioni che richiedono una coppia elevata grazie al motore migliorato e più potente
- Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto memoria della batteria ricaricabile grazie alla tecnologia agli ioni di litio
- Monitoraggio continuo della capacità della batteria ricaricabile con l'indicatore dello stato di carica sulla batteria ricaricabile
- La protezione da sovraccarico riduce al minimo il rischio di danni all'utensile elettrico e alla batteria ricaricabile causati dal sovraccarico
- Lunga durata e trasmissione di potenza ottimale grazie al cambio epicicloidale a due velocità di alta qualità con alloggiamento in alluminio
- Sostituzione senza utensili della punta grazie al mandrino autoserrante con blocco mandrino e inserti in carburo metallico a bassa usura
- Illuminazione ottimale della superficie di lavoro grazie alla luce a LED
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 28 V/DC |
Coppia max duro/morbido | 90 / 55 Nm |
Numero colpi max | 28800 G/min |
Apertura mandrino min/max | 1,5-13 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 3,1 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 3 Ah |
Diametro foro max nel legno dolce | 50 mm |
Diametro foro max nell’acciaio | 16 mm |
Diametro vite max | 10 mm |
Lunghezza | 250 mm |
Altezza | 270 mm |
INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4
INSERTI POZIDRIVE MIS. 3 - ATT. 1/4
PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4
BIT-BOX-VUOTO-8PCS
INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM
INSERTO-AW30-ATT-1/4 L25MM
INSERTO AW 40 ATT.1/4 L.26MM
CARICABATTERIA AL60-LI P.H28-MA
BATTERIA LI2 28V 3,0AH P. 28V LITIO
TERMOFORMATO P.BS 28-A COMBI NEW
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.