Trapano avvitatore alimentato a batteria BS 10-A
Avvitatore a batteria, BS 10-A
TRAPANO-AVVIT-BS 10-A-LIION-2X2,0AH
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forma compatta, leggera ed ergonomica per lavorare comodamente e senza fatica, anche quando si lavora in alto o in spazi ristretti
- Batterie agli ioni di litio per tempi di esercizio estesi per ciascuna carica della batteria
- Monitoraggio continuo della capacità della batteria ricaricabile con l'indicatore dello stato di carica sulla batteria ricaricabile
- Adatto sia per l'avvitamento che per la foratura grazie al cambio a 2 velocità e al mandrino.
- La protezione da sovraccarico impedisce il danneggiamento del motore e delle batterie.
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Compatibile con l'attuale sistema di alimentazione a batteria da 10,8 V
Tensione nominale | 10.8 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-400 / 0-1300 G/min |
Coppia max duro/morbido | 30 / 15 Nm |
Apertura mandrino min/max | 1-10 mm |
Attacco mandrino | 1/2 poll. x 20 UNF |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 2 Ah |
Diametro foro max nell’acciaio | 8 mm |
Diametro foro max in legno | 10 mm |
Diametro vite max | 5 mm |
Lunghezza | 169 mm |
Altezza | 178 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 0.95 kg |
Caratteristiche tecniche(X)
PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

BIT-BOX-VUOTO-8PCS
INSERTI AW 20 ATT.1/4 L.26MM
INSERTI AW 30 ATT.1/4 L.26MM
INSERTO AW 40 ATT.1/4 L.26MM
BATTERIA LI 10,8V 2,AH

VALIGETTA P.AVVITATORE S10
ORSY100
TERMOFORMATO P.S10 A POWER
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.