Trapano magnetico MKB 35
Carotatrice magnetica MKB 35
TRAPANO MAGNETICO MKB 35
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima sicurezza
Utilizzando l'elettromagnete, l'utensile può essere fissato ai pezzi metallici saldamente e in modo facile.
Leggerezza e resistenza
L'utensile è adatto per le applicazioni più difficili nei cantieri ed è facile da trasportare grazie al suo peso a vuoto ridotto.
Per lavorare in modo pratico e semplice
Con il cavo di alimentazione in PUR da 5 metri, non è necessario utilizzare una prolunga. Flessibile a basse temperature, con protezione da agenti esterni, estremamente robusto.
Pronto all'uso
Con il volantino premontato, l'utensile può essere utilizzato da subito. Non sono necessari tempi di montaggio prolungati.
Dispositivo di fissaggio utensile | Weldon |
Diametro foro min/max | 12-35 mm |
Profondità di taglio | 50.0 mm |
Altezza sollevamento | 120 mm |
Numero di giri con carico nominale a velocità 1 | 450 G/min |
Forza magnetica | 9000 N |
Potenza assorbita | 1100 W |
Peso dispositivo | 10 kg |
Lunghezza cavo | 5 m |
Caratteristiche tecniche(X)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.