Trasformatore 24V FLAT
Trasformatore LED 24V FLAT
TRASFORMATORE-LED-FLAT-24V-30W
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per alimentare lampade a LED a 24V
- Completo di cavo di alimentazione e spina
- Distributore a 6 uscite integrato
- Ingresso Sensor input per controllo accensione con interruttore o sensore di movimento
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione in uscita | 24 V |
Tipo di attacco | Con spina di rete |
Tipo collegamento (principale) | Spina europea |
Tipo collegamento (secondario) | Sistema a innesto LD2 |
Lunghezza cavo | 2 mm |
Lunghezza cavo (secondaria) | mm |
Materiale della carcassa | Plastica |
Lunghezza | 70 mm |
Larghezza | 120 mm |
Altezza | 20 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |