Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Trasformatore LED con centralina RGB wireless

Trasformat elettron sicur, vers radio
TRASSFORMATORE RGB 30W 24V DC

Cod. art. 0976500508
EAN 4049557189659

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trasformatore LED in plastica con controller RGB wireless per luci a LED FLEX da 24 V.

Trasformatore LED con controllo radio RGB con le seguenti funzioni:


  • Accensione/spegnimento della lampada tramite telecomando

  • Flusso colore automatico con transizione colore tramite telecomando

  • Regolazione dell'intensità luminosa in 5 fasi tramite telecomando

  • Consente di impostare la velocità di modifica del colore tramite il telecomando

  • Funzione di memoria: Consente di salvare l'ultima impostazione del colore

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

230 V/CA

Frequenza min

50 Hz

Frequenza max

60 Hz

Tensione in uscita

24 V/DC

Potenza nominale

30 W

Potenza di uscita min

1 W

Numero collegamenti

4 PZ

Dimmerabile

Materiale della carcassa

Plastica

Lunghezza

97 mm

Larghezza

44 mm

Altezza

17 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione