Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Traversa di livellamento per piastrelle

Traversa di livellamento
AY-TRAVERSA-DISTANZIATORI-LIVELLANTI

Cod. art. 0714610211
EAN 4056807671314

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per livellare le piastrelle insieme con il sistema di livellamento per piastrelle.
  • Le alette laterali creano una pressione costante sulla giunzione, al fine di garantire un risultato perfetto fino all'indurimento dell'adesivo.

  • La traversa di livellamento può essere sbloccata sotto tensione applicando una leggera pressione da un lato al fine di pulire o correggere l'estetica delle giunzioni.
Indicazione

Da utilizzare esclusivamente in combinazione con il sistema di livellamento per piastrelle.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

44 mm

Altezza

33 mm

Larghezza

95 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche