Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Traversa per trazione blocchetti PinPuller® Power

TRAVERSA TRAZ.BLOCC.P.PULLER 1 FILA

Cod. art. 0691500180

EAN 4047376298439

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Traversa per trazione blocchetti PinPuller® Power

Cod. art. 0691500180
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
Per l'inserimento dei blocchetti PinPuller Power e il loro fissaggio a una griglia

La robusta struttura in metallo consente l'utilizzo con utensili di trazione pesanti


Resistenza alla trazione massima 1 t



La guida fissa l'elettrodo a trazione nella griglia da 9 mm

Indicazione

Gli articoli di PinPuller e di PinPuller Power non sono compatibili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

140 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Tipo filettatura x diametro nominale x passo

M14 x 2

Passo

2 mm

Diametro nominale

14 mm

Peso prodotto (per pezzo)

581,000 g