Troncarami
Troncarami forgiato
TRONCARAMI-TESTA-FORGIATA-900MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comodo e delicato sulle articolazioni
- I manici leggeri sono realizzati in alluminio tubolare e sono dotati di protezione antiscivolo in plastica resistente ma piacevolmente morbida per garantire un lavoro confortevole e delicato sulle articolazioni.
Lavorazione di alta qualità
- Prestazioni di taglio ottimali grazie alla lama rettificata di precisione con rivestimento antiaderente prodotta in Germania e al gancio in acciaio forgiato e protetto dalla corrosione con scorrisucco profondo
Lunga durata
- Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire alle superfici di taglio, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.
- Il serbatoio dell'olio, che può essere riempito dall'esterno, garantisce un funzionamento continuo senza smontare le cesoie.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il taglio di rami fino ad un diametro di 50 mm
Lunghezza | 900 mm |
Lunghezza tagliente | 120 mm |
Capacità di taglio legno | 50 mm |