Tronchese a taglienti diagonali DIN ISO 5749
Tronchese DIN ISO 5749 manico bicomponente
TRONCHESINO A TAGL.DIAG.ZEBRA 160 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Taglio netto senza sforzo grazie al tagliente di precisione fresato
- L'acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione delle lame
- Forma della testa sottile per un'accessibilità ottimale
- Manico ergonomico antiscivolo a 2 componenti con profilo del bordino stretto per un lavoro comodo e un'applicazione ottimale delle forze
- Lame di precisione temprate a induzione
- Superficie interamente rettificata e cromata
- Cerniera chiusa
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 160 mm |
Capacità di taglio diametro filo max per filo duro | 2 mm |
Capacità di taglio diametro filo medio max | 2,8 mm |
Capacità di taglio con diametro filo dolce max | 4 mm |