Tronchesino per elettronica superknips
Tronchesino super 2C
TRONCHESINO LATER-SUPERKNIPS-125MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN ISO 9654
- Manici bicomponenti piacevoli al tatto
- Snodo con rivetto in acciaio inox, molla di apertura con limitatore
- Taglio non smussato, con rettifica di precisione, per taglio a filo preciso
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 125 mm |
Larghezza ganasce | 13,5 mm |
Lunghezza tagliente | 9 mm |
Spessore ganasce | 7,5 mm |
Capacità di taglio diametro filo min/max per filo dolce | 0,2-1,6 mm |
Capacità di taglio diametro filo medio max | 1,2 mm |
Materiale | Acciaio per utensili |
Esecuzione | Mit Drahtklemme |
Superficie | Brunito |