Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
Tronchese VDE DIN ISO 5749 IEC60900 manico 2C
TRONCHESINO ZEBRA VDE 160 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Isolamento 1000V (CA) e 1500V (CC)
- Taglio netto senza sforzo grazie alla lama di precisione fresata
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata dell'utensile e precisione delle superfici di taglio
- Forma della testa sottile per un'accessibilità ottimale
- Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza
- Lame: Lame di precisione temprate a induzione
- Superficie: Rettificata e cromata su tutti i lati
- Snodo: Cerniera chiusa
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 160 mm |
Capacità di taglio con diametro filo dolce max | 4 mm |
Capacità di taglio diametro filo medio max | 2,8 mm |
Capacità di taglio diametro filo max per filo duro | 2 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
ISO | 5749 |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |