Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tronchesino per elettronica superknips

TRONCHES-SUPERKNIPS-2C-TESTA-PICCOLA

Cod. art. 071407 542

EAN 4058794069242

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tronchesino per elettronica superknips

Cod. art. 071407 542
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
Pinze per taglio fine e lavoro di precisione
  • Norma: DIN ISO 9654

  • Manici bicomponenti piacevoli al tatto

  • Snodo con rivetto in acciaio inox, molla di apertura con limitatore

  • Taglio non smussato, con rettifica di precisione, per taglio a filo preciso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

125 mm

Larghezza ganasce

12,5 mm

Lunghezza tagliente

9 mm

Spessore ganasce

7,5 mm

Capacità di taglio diametro filo min/max per filo dolce

0,2-1 mm

Materiale

Acciaio per utensili

Esecuzione

Schmaler Kopf

Superficie

Brunito