Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4
Tubetto terminale con manicotto in plastica, DIN 46228
ADERENDHUELSEN-DIN46228-GELB-70X27MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collare isolante in polipropilene
- Made in Germany
Caratteristiche tecniche(X)
Per cavi fini e molto fini, ad es. in conformità alla norma DIN EN 60228 Classe 5 e 6
Sezione cavo | 70 mm² |
Colore | Giallo |
Lunghezza (l1) | 43 mm |
Lunghezza boccola (l2) | 27 mm |
Diametro interno boccola (d1) | 12,7 mm |
Spessore sezione boccola (s1) | 0,4 mm |
Diametro interno cappuccio d'inserimento (d2) | 16 mm |
Spessore parete imbuto di innesto (s2) | 0,6 mm |
Resistenza temperatura max | 110 °C |
Materiale | Rame elettrolitico |
Superficie | Stagnato |
Senza alogeni | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.