Tubetto terminale DUO Con manicotto in plastica
Tubetto terminale DUO
TUBETTI TERMIN.ISOL. DUO 2X10,0X26,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collare isolante in polipropilene
- Codifica a colori in base a DIN 46228 Parte 4
- Made in Germany
Caratteristiche tecniche(X)
Per cavi fini e molto fini, ad es. in conformità alla norma DIN EN 60228 Classe 5 e 6
Numero fili | 2 PZ |
Sezione cavo | 10 mm² |
Colore | Rosso |
Lunghezza (l1) | 26 mm |
Lunghezza boccola (l2) | 14 mm |
Diametro interno boccola (d1) | 10 mm |
Spessore sezione boccola (s1) | 0,2 mm |
Altezza imbuto di inserimento | 7,2 mm |
Larghezza imbuto di inserimento | 13 mm |
Spessore parete imbuto di innesto (s2) | 0,4 mm |
Resistenza temperatura max | 105 °C |
Materiale | Rame |
Superficie | Stagnato |
Senza alogeni | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.