Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale con manicotto in plastica, DIN 46228
TUBETTI TERMIN.ISOL.ROSSO 1,0X12,4

Cod. art. 0557300101
EAN 4011231462853

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Collare isolante in polipropilene

  • Made in Germany
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per cavi fini e molto fini, ad es. in conformità alla norma DIN EN 60228 Classe 5 e 6

Sezione cavo

1.0 mm²

Colore

Rosso

Lunghezza (l1)

12 mm

Lunghezza boccola (l2)

6 mm

Diametro interno boccola (d1)

1,4 mm

Spessore sezione boccola (s1)

0,15 mm

Diametro interno cappuccio d'inserimento (d2)

3 mm

Spessore parete imbuto di innesto (s2)

0,25 mm

Resistenza temperatura max

105 °C

Materiale

Rame elettrolitico

Superficie

Stagnato

Senza alogeni

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Crimpatrice compatta con caricamento parallelo

PINZA-TUBETT-TERM-(0,14-16MMQ)-(16/4S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice compatta con caricamento parallelo

PINZA-TUBETT-TERM-(0,14-16MMQ)-(16/6S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice con caricamento parallelo

PINZA-CRIC-TUB-TERM-(0,08-16MMQ)-(16/4S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento frontale

PINZA-CRIMP-TERM-FRNT-(0,08-10)-(10/4FS)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento frontale

PINZA-CRIMP-TERM-FRONT-(0,08-16)-(16/4F)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

PINZA-CRICCH-P/TUB-TERMIN-(0,25-6,0MM2)

Crimpatrice manuale Premium prodotta in Germania
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

PINZA P/TUBETTI TERMINALI 0,5-6QMM

ZEBRA
Crimpatrice manuale Premium prodotta in Germania
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

CRIMPZANG-AENDHUE-(35-50QMM)

ZEBRA
Crimpatrice manuale Premium prodotta in Germania
x 1 pz.
Pinze spelafili, regolabili

PINZA SPELAFILI AUTOMAT. 0,02-10MMQ

Regolazione integrata della profondità di taglio per una regolazione di precisione con diversi materiali isolanti
x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento a 360° Per tubetti terminali con e senza isolamento

PINZA-P/TUB-(0,08-16,0QMM)-(16/4/360)

x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento a 360° Per tubetti terminali con e senza isolamento

PINZA-TUB-TERM-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

x 1 pz.
Crimpatrice con caricamento parallelo

PINZA-CRIC-TUB-TERM-(0,08-16MMQ)-(16/6S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati