Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale con manicotto in plastica, DIN 46228
TUBETTO-TERM-DIN46228-GRIGIO-0,75X10,0

Cod. art. 0557300753
EAN 4011231463515

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Collare isolante in polipropilene

  • Made in Germany
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per cavi fini e molto fini, ad es. in conformità alla norma DIN EN 60228 Classe 5 e 6

Sezione cavo

0.75 mm²

Colore

Grigio

Lunghezza (l1)

16 mm

Lunghezza boccola (l2)

10 mm

Diametro interno boccola (d1)

1,2 mm

Spessore sezione boccola (s1)

0,15 mm

Diametro interno cappuccio d'inserimento (d2)

2,8 mm

Spessore parete imbuto di innesto (s2)

0,25 mm

Resistenza temperatura max

105 °C

Materiale

Rame elettrolitico

Superficie

Stagnato

Senza alogeni

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Crimpatrice compatta con caricamento parallelo

PINZA-TUBETT-TERM-(0,14-16MMQ)-(16/4S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice compatta con caricamento parallelo

PINZA-TUBETT-TERM-(0,14-16MMQ)-(16/6S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice con caricamento parallelo

PINZA-CRIC-TUB-TERM-(0,08-16MMQ)-(16/4S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento frontale

PINZA-CRIMP-TERM-FRNT-(0,08-10)-(10/4FS)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento frontale

PINZA-CRIMP-TERM-FRONT-(0,08-16)-(16/4F)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

PINZA-CRICCH-P/TUB-TERMIN-(0,25-6,0MM2)

Crimpatrice manuale Premium prodotta in Germania
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

PINZA P/TUBETTI TERMINALI 0,5-6QMM

ZEBRA
Crimpatrice manuale Premium prodotta in Germania
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

CRIMPZANG-AENDHUE-(35-50QMM)

ZEBRA
Crimpatrice manuale Premium prodotta in Germania
x 1 pz.
Pinze spelafili, regolabili

PINZA SPELAFILI AUTOMAT. 0,02-10MMQ

Regolazione integrata della profondità di taglio per una regolazione di precisione con diversi materiali isolanti
x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento a 360° Per tubetti terminali con e senza isolamento

PINZA-P/TUB-(0,08-16,0QMM)-(16/4/360)

x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento a 360° Per tubetti terminali con e senza isolamento

PINZA-TUB-TERM-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

x 1 pz.
Crimpatrice con caricamento parallelo

PINZA-CRIC-TUB-TERM-(0,08-16MMQ)-(16/6S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati