Tubi LED, T8 con attacco G13, 330 gradi
Tubi a LED T8 330 gradi
TUBI A LED 230V 18W G13 4000K
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ampio fascio di luce: 330°
- Raccordo: G13
- Lunga durata (circa 40.000 ore)
- Temperatura di esercizio: Da -30°C a +40°C
- Illuminazione uniforme
- Intensità della luce non regolabile (non dimmerabile)
- Buona resa dei colori
- Tensione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Indice di resa cromatica (CRI) Ra 80
- Luce naturale: 4000 K
- Luce fredda: 6500 K
Per l’utilizzo con alimentatori ferromagnetici e con lo starter, fare riferimento allo schema di collegamento. Per l’utilizzo con alimentatori ferromagnetici e con lo starter, fare riferimento allo schema di collegamento.
Classe di rischio fotobiologico: esente (secondo IEC EN 62471: 2009)
Caratteristiche tecniche(X)
Per sostituire i tubi fluorescenti T8, rimuovere i tubi e anche gli starter esistenti. Uno starter per tubi a LED T8 Würth è compreso in ogni confezione. I tubi a LED T8 non funzionano con alimentatori elettronici.
Sostituzione rapida e semplice, senza bisogno di ricablare. Prima della sostituzione della lampada fluorescente con il tubo LED, cambiare lo starter con quello in dotazione
Sostituisce la lampadina a filamento/alogena con | 36W |
Temperatura colore | 4000 K |
Potenza nominale | 18 W |
Flusso luminoso | 1750 lm |
Angolo di proiezione | 330 Gradi |
Lunghezza | 1200 mm |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Durata utile illuminante | 40000 h |
Dimmerabile | No |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 80 |
Diametro | 27,5 mm |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 05 |
Temperatura d'esercizio min/max | -30 al 40 °C |
Descrizione attacco | G13 |
Tensione nominale min/max | 220 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.