Prodotti simili
Prodotti simili

Tubo a LED T8

Tubi a LED T8 330 gradi
TUBI A LED 230V 9,5W G13 6500K
Cod. art.: 0978202410
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
Descrizione
Per lampade con alimentazione ferromagnetica. Luminosità istantanea al 100% dopo l’accensione senza fase di riscaldamento
  • Iilluminazione uniforme
  • Intensità di luce non regolabile
  • Buona resa dei colori
  • Riaccensione istantanea
  • 3 anni di garanzia
  • Tubo fluorescente
Prova di prestazioni

Classe di rischio fotobiologico: esente (secondo IEC EN 62471: 2009)

Applicazione

Sostituzione rapida e semplice, senza bisogno di ricablare. Prima della sostituzione della lampada fluorescente con il tubo LED, cambiare lo starter con quello in dotazione

Informazioni tecniche

Sostituisce la lampadina a filamento/alogena con

18W

Temperatura colore

6500 K

Potenza nominale

9.5 W

Flusso luminoso

880 lm

Angolo di proiezione

330 Gradi

Lunghezza

600 mm

Classe di efficienza energetica

A+

Durata utile illuminante

40000 h

Dimmerabile

No

Indice di resa cromatica min (CRI)

80

Diametro

27,5 mm

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

05

Temperatura d'esercizio min/max

-30 a 40 °C

Descrizione attacco

G13

Tensione nominale min/max

220 / 240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Tubo a LED T8 compreso:
1x
Cod. art.: 0979202409
For Wurth T8 tube line, 0978202400 0978202410 0978202401 0978202411 0978202402 0978202412 0978202424 0978202404 0978202414 0978202425 0978202405 0978202415 0978202426 0978202406 0978202416 0978202427 0978202407 0978202417 0978202408 0978202418
Prodotti complementari:
Cod. art.: 0979202409
For Wurth T8 tube line, 0978202400 0978202410 0978202401 0978202411 0978202402 0978202412 0978202424 0978202404 0978202414 0978202425 0978202405 0978202415 0978202426 0978202406 0978202416 0978202427 0978202407 0978202417 0978202408 0978202418
 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top