Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati
Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Lampada a LED per tubi T8 a 330° T8

Lampada a LED per tubi T8 a 330°
TUBI-LED-230V-24,5W-G13-6500K

Cod. art.: 0978202415

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lampada a LED per tubi T8 a 330° T8

Cod. art.: 0978202415

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per lampade con alimentatori ferromagnetici. Luminosità immediata al 100% subito dopo l’accensione, senza fase di riscaldamento.
  • Fascio di luce ampio:
  • 330°

  • Attacco:
  • G13

  • Lunga durata (circa 40.000 ore)

  • Temperatura di esercizio: Da -30°C a +40°C

  • Illuminazione uniforme

  • Intensità luminosa non regolabile (non dimmerabile)

  • Buona resa cromatica

  • Tensione: 220–240 V, 50/60 Hz

  • Indice di resa cromatica (CRI) Ra 80

  • Bianco caldo: 4000 K

  • Bianco freddo: 6500 K
Indicazione

Per l’utilizzo con alimentatori ferromagnetici e con lo starter, fare riferimento allo schema di collegamento. Per l’utilizzo con alimentatori ferromagnetici e con lo starter, fare riferimento allo schema di collegamento.

Prova di prestazioni

Classe di rischio fotobiologico: esente (secondo IEC EN 62471: 2009)

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per sostituire i tubi fluorescenti T8, rimuovere lo starter esistente con i tubi. Uno starter per tubi a LED T8 Würth è compreso nella fornitura. I tubi a LED T8 non funzionano con alimentatori elettronici.

Istruzioni

Sostituzione rapida e semplice, senza bisogno di ricablare. Prima della sostituzione della lampada fluorescente con il tubo LED, cambiare lo starter con quello in dotazione

Temperatura colore

6500 K

Potenza nominale

24.5 W

Flusso luminoso

2600 lm

Angolo di proiezione

330 Gradi

Lunghezza

1513 mm

Classe di efficienza energetica

A+

Durata utile illuminante

40000 h

Dimmerabile

No

Indice di resa cromatica min (CRI)

80

Diametro

27,5 mm

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

05

Temperatura d'esercizio min/max

-30 a 40 °C

Descrizione attacco

G13

Tensione nominale min/max

220 / 240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz