Tubo a spirale per aria compressa senza raccordi
Tubo spirale aria compressa in PU
TUBO SPIRALE PUR S.RACC.11X16MM 8MT
Cod. art. 0699940116
EAN 4045989047314
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona resistenza all’usura e agli agenti chimici
- Idoneo per l’impiego con i raccordi automatici
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno tubo flessibile | 16 mm |
Diametro tubo flessibile interno | 11 mm |
Diametro spirale | 108 mm |
Lunghezza (stato esteso) | 10 m |
Lunghezza di lavoro | 8 m |
Materiale | Poliuretano |
Colore | Rosso |
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Peso prodotto (per pezzo) | 1354,000 g |