Tubo ad alta pressione
Flessibile alta press, idripul alta press HPC 170
TUBO ALTA PRESSIONE P/HPC 170 8M
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere montato su idropulitrici sia a caldo che a freddo con pressione d’esercizio fino a 210 bar con i seguenti attacchi:
- attacco lato pistola: girello con anima in ottone e filetto M22x1,5 (passo fine)
- attacco lato avvolgitubo: raccordo a gomito 90° in acciaio, con girello finale G3/8F
Dotato di una rete metallica interna di contenimento e di sicurezza
Superficie esterna in gomma traspirante che lascia fuoriuscire l’umidità prodotta dallo scambio termico
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 8 m |
Filettatura di collegamento | IT G 3/8 poll. |