Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo carburante per benzina senza piombo

Tubo carburante per benzina senza piombo
TUBO-CARBURANTE-(NBR-NERO)-D6X13

Cod. art. 0896606113
EAN 4046777426007

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Idoneo per mandata in pressione di olii e carburanti diesel e benzina con e senza piombo



Non adatto all’immersione



Sottostrato:


Liscio di colore nero in mescola a base di gomma NBR particolarmente resistente a olii e carburanti con contenuto aromatico max del 60%



Inserti:


tessili sintetici



Copertura:


Liscia verde in mescola a base di gomma sintetica resistente a olii e carburanti, abrasione ed agenti atmosferici

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro interno (ID)

6 mm

Diametro esterno (AD)

13 mm

Colore

Nero

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche