Tubo di scarico acqua con raccordi rapidi
Tubo di scarico con raccordi
TUBO D.8MM 10M COMPL.C/RACC.P/IP330
Cod. art.
0701940001
EAN 4045989047574
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rivestito in Pur Ø 38 mm (1 1/2”), lungh. 10 m completi di raccordi rapidi
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Rosso |
Diametro interno in pollici | 1 1/2 in |
Diametro interno | 38 mm |
Lunghezza tubo flessibile | 10 m |