Tubo di scarico macerie
Tubo di scarico macerie
TUBO-PER-SCARICO-MACERIE-ARANCIONE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Catena a norma DIN di 5 mm di spessore trattata elettrogalvanicamente
- Le pareti del convogliatore hanno 4 settori d’inspessimento di 6,6 ÷ 7 mm, che assicurano una lunga durata
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1100 mm |
Diametro interno min | 400 mm |
Diametro interno max | 500 mm |
Spessore materiale | 7 mm |
Colore | Arancio |
Peso prodotto (per pezzo) | 13000 g |