Tubo flessibile idraulico 2SN
Tubo flessibile con treccia in acciaio 2SN
TUBO-ALTA-PRESSIONE-(TWO 2SN)-1/4POL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tubo flessibile in tessuto a 2 trecce più spesso per l'impianto idraulico
- La gomma dello strato esterno ha una parete più spessa rispetto a quella dei tubi flessibili 2SC
Il materiale è di alta qualità, flessibile e molto resistente
- Due trecce in acciaio ad alta resistenza
- Tubo flessibile in gomma sintetica
- Copertura in gomma sintetica antiabrasiva
- Omologazione per la protezione antincendio MSHA
- Soddisfa o supera gli standard EN 853 2SN
Può essere utilizzato in luoghi in cui è richiesta una classificazione MSHA (Mining Safety and Health Administration), ad esempio nelle miniere.
Caratteristiche tecniche(X)
Resistente agli oli idraulici, agli oli minerali e agli oli biologici a base di poliglicole, alle emulsioni di acqua/olio e all'acqua.
Temperatura di esercizio, oli idraulici: Da -40 °C a +100 °C (da -40 °F a +212 °F), con picco massimo occasionale +120 °C (+250 °F)
Oli a base di poliglicole, emulsioni di olio in acqua e acqua: fino a +85 °C (+185 °F)
Diametro interno in pollici | 1/4 in |
Diametro interno | 6,4 mm |
Diametro esterno | 14,3 mm |
Raggio di curvatura | 50 mm |
Pressione di scoppio | 1600 bar |
Materiale strato esterno | Gomma sintetica |
Materiale anima interna | Gomma sintetica |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 100 °C |
Resistenza termica max temporanea | 120 °C |
Colore dello strato esterno | Nero |
Lunghezza rotolo | 1 m |
Peso per metro | 323 g |
Materiale dell'inserto di rinforzo | Due fili di acciaio ad alta resistenza |