Tubo flessibile in acciaio inox
Tubo flessibile in acciaio inox per gas
FLESS.GAS EN 14800 M/F 1/2 1000MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di apparecchiature a gas (metano e GPL) per uso domestico, fisse e non ispezionabili
- Tubo ondulato in acciaio inox AISI 304L, canotto e dado a risvolta in acciaio inox AISI 303, treccia in acciaio inox AISI 304
- Rivestito con una guaina di protezione esterna in PVC di colore giallo con finestra trasparente
- Completo di guarnizione in NBR 70
- Per le 2 misure con lunghezza 2000 mm disponibilità anche in Big-pack: 10 tubi e un foglio d’istruzione per l’uso, confezionato in una scatola di cartone
Il montaggio fatto con attrezzi impropri, la mancanza di messa a terra degli apparecchi a gas con accessori elettrici (p.es. forno, cappe d’aspirazione, ecc.), l’impiego o il contatto con sostanze tipicamente aggressive (acidi, solventi, ecc.) potrebbero in alcuni casi determinare il danneggiamento del tubo metallico flessibile
La normativa non ammette il collegamento di più tubi tra di loro
Non installare in ambienti con alta concentrazione di cloro
Conforme alla normativa EN 14800
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1000 mm |
Larghezza nominale DN | DN.. 12.. |
Spessore parete | 0,18 mm |
Filettatura di collegamento | FM R 1/2 poll. |
Raggio di curvatura min | 30 mm |
Resistenza temperatura max | 120 °C |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Materiale della guaina | PVC |
Colore | Giallo |
Esecuzione | Dado per raccordo girevole |
Norma EN | 14800 |
Peso prodotto (per pezzo) | 350 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.