Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo flessibile in acciaio inox

Tubo flessibile in acciaio inox per gas
FLESS.GAS EN 14800 M/F 1/2 500MM

Cod. art. 0896810011
EAN 4045989600373

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rivestito per gas domestico
  • Per il collegamento di apparecchiature a gas (metano e GPL) per uso domestico, fisse e non ispezionabili

  • Tubo ondulato in acciaio inox AISI 304L, canotto e dado a risvolta in acciaio inox AISI 303, treccia in acciaio inox AISI 304

  • Rivestito con una guaina di protezione esterna in PVC di colore giallo con finestra trasparente

  • Completo di guarnizione in NBR 70

  • Per le 2 misure con lunghezza 2000 mm disponibilità anche in Big-pack: 10 tubi e un foglio d’istruzione per l’uso, confezionato in una scatola di cartone
Indicazione

Il montaggio fatto con attrezzi impropri, la mancanza di messa a terra degli apparecchi a gas con accessori elettrici (p.es. forno, cappe d’aspirazione, ecc.), l’impiego o il contatto con sostanze tipicamente aggressive (acidi, solventi, ecc.) potrebbero in alcuni casi determinare il danneggiamento del tubo metallico flessibile



La normativa non ammette il collegamento di più tubi tra di loro


Non installare in ambienti con alta concentrazione di cloro

Conforme alla normativa EN 14800

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

500 mm

Larghezza nominale DN

DN.. 12..

Spessore parete

0,18 mm

Filettatura di collegamento

FM R 1/2 poll.
FF R 1/2 poll.

Raggio di curvatura min

30 mm

Resistenza temperatura max

120 °C

Materiale

Acciaio inossidabile

Materiale della guaina

PVC

Colore

Giallo
Trasparente

Esecuzione

Dado per raccordo girevole

Norma EN

14800

Peso prodotto (per pezzo)

175 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo guaina estensibile per protezione tubazioni gas

GUAINA ESTENSIBILE GAS 20MM

x 50 pz.
Nastro sigillafiletti PTFE

NASTRO SIGILL. IN PTFE 19X15X0,20

Particolarmente idoneo per ermetizzare filetti per condutture di gas

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche