Tubo flessibile in gomma rinforzata Per ingrassatori a leva a una mano/a due mani
Tubo fless gomma rinfor ingrass leva
TUBO-GOMMA-CORR-P-INGRASSATORE-M10X1
Cod. art.
0986002
EAN 4011231917339
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubo flessibile di sicurezza ad alta pressione ∅ 13 mm
- Raccordi di collegamento con esagono per un montaggio senza danni
- Pressione di scoppio 1650 bar
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) | 134 g |
Lunghezza | 30 cm |
Filettatura di collegamento | M10 x 1 |
Diametro | 13 mm |