Tubo flessibile per aria compressa in PU antiscintilla premium
Tubo flessibile per aria compressa in PU premium
TUBO-PUR-NERO-S-RACC-D8/12MM-L25M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Superficie resistente alle scintille
Protezione ottimale contro scintille e formazione di scintille durante il taglio.
Maggiore comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni
Notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi flessibili in PVC
Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo
Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.
Elevata resistenza ai raggi UV e resistenza particolarmente elevata a olio, solventi e altre soluzioni non acquose
Inserti in tessuto robusti e rivestimento in poliuretano a base di estere di alta qualità
- Non adatto per lavori di verniciatura.
- Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per operazioni che implicano una maggiore formazione di scintille, ad esempio per lavori di taglio con una smerigliatrice angolare pneumatica
Diametro tubo flessibile interno | 8 mm |
Diametro esterno tubo flessibile (A) | 12 mm |
Lunghezza (L) | 25 m |
Esecuzione | Concavo |
Raggio di curvatura | 35,2 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -30 al 60 °C |
Pressione di scoppio | 64 bar |
Pressione di esercizio max | 16 bar |
Colore | Nero |
Materiale | Poliuretano rivestito |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.