Tubo flessibile per lo scarico lavatrice
TUBO FLESS.PER LO SCARICO LAVATRICE
Cod. art. 0876400145
EAN 4045989054206
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autopulente (non deposita calcare)
- Estensibile
- Completo di due manicotti in gomma
- Resistenti a detergenti, grassi organici, agenti chimici, solventi, ecc.
- Buona resistenza all’invecchiamento
- Per scarichi lavatrici e lavastoviglie Ø 30 mm
- Possibilità di creare ogni tipo di curva
Caratteristiche tecniche(X)
Per l’allacciamento di lavatrici o lavastoviglie al sifone a muro, all’attacco lavastoviglie a sifone o direttamente alla vasca
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Grigio |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 120 °C |