Tubo flessibile pneumatico WIT-SDD
Tubo flessibile pneumatico, WIT-SDD preassemblato
TUBO PENUMATICO WIT-SDD P.FERRI 8-14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubo flessibile pneumatico per la pulizia dei fori di riprese di getto con ferri di armatura "REBAR"
- Adatto per sistemi a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR e WIT-PE 500, REBAR
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno | 10 mm |
Per diametro asta | 8 mm |
Per ancorante W-ZA | M12 |
Per barra di ancoraggio | M10 |
Lunghezza | 2 m |
Diametro nominale punta min/max | 12 - 25 mm |
Per tubo flessibile pneumatico | WIT-SDD 10 |