Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium

Kit tubi fles. pneum. spir. PU Premium, wSafe 2000
TUBO-SPIR-PUR-NERO-WSAFE-D6,5/10MM-L8M

Cod. art. 0699965651

EAN 4058794934779

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium

Cod. art. 0699965651
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
Tubo flessibile pneumatico a spirale in PU altamente resistente e durevole, dotato di raccordi serie wSafe 2000

Protezione ottimale contro scintille e formazione di scintille in ambienti di saldatura nonché in lavori di taglio


Superficie resistente alle scintille



Elevato comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni


I tubi flessibili pneumatici per aria compressa in poliuretano (PU) con treccia tessile interna sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi in gomma PVC.



Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo


Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.



Elevata resistenza ai raggi UV e resistenza particolarmente elevata a olio, solventi e altre soluzioni non acquose


Inserti in tessuto robusti e rivestimento in poliuretano a base di estere di alta qualità



Elevato grado di sicurezza sul lavoro


Le estremità diritte favoriscono il comfort di lavoro e riducono il rischio di inciampo.



Il flessibile non si muove durante lo sfiato


Con innesti di sicurezza wSafe 2000

Indicazione
  • Non adatto per lavori di verniciatura

  • Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per lavorare in condizioni con alta probabilità di generare di scintille (no spruzzi/scorie di saldatura). Ad esempio, durante il taglio con una smerigliatrice angolare ad aria compressa.

Pressione di esercizio max

10 bar

Diametro tubo flessibile interno

6,5 mm

Diametro esterno tubo flessibile (A)

10 mm

Lunghezza di lavoro

8 m

Lunghezza (stato esteso)

10 m

Diametro (D)

52 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ

Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium compreso:
1 x
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con raccordo comfort

RACCORD-FEMM-SICUREZZ-P-TUB-PUR-6.5X10MM

Descrizione:
6.5 mm
Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubi flessibili pneumatici in PU.
Quantità: 1 x
1 x
Nipplo a innesto con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth

INNESTO P/RUB.RAP. TUBO PUR 6,5X10

Descrizione:
Per diametro interno tubo flessibile: 6.5 mm
Quantità: 1 x