Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium
Kit tubi fles. pneum. spir. PU Premium, wSafe 2000
TUBO-SPIR-PUR-NERO-WSAFE-D8/12MM-L4M
Cod. art. 0699965811
EAN 4058794934793
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione ottimale contro scintille e formazione di scintille in ambienti di saldatura nonché in lavori di taglio
Superficie resistente alle scintille
Elevato comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni
I tubi flessibili pneumatici per aria compressa in poliuretano (PU) con treccia tessile interna sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi in gomma PVC.
Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo
Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.
Elevata resistenza ai raggi UV e resistenza particolarmente elevata a olio, solventi e altre soluzioni non acquose
Inserti in tessuto robusti e rivestimento in poliuretano a base di estere di alta qualità
Elevato grado di sicurezza sul lavoro
Le estremità diritte favoriscono il comfort di lavoro e riducono il rischio di inciampo.
Il flessibile non si muove durante lo sfiato
Con innesti di sicurezza wSafe 2000
- Non adatto per lavori di verniciatura
- Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per lavorare in condizioni con alta probabilità di generare di scintille (no spruzzi/scorie di saldatura). Ad esempio, durante il taglio con una smerigliatrice angolare ad aria compressa.
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Diametro tubo flessibile interno | 8 mm |
Diametro esterno tubo flessibile (A) | 12 mm |
Lunghezza di lavoro | 4 m |
Lunghezza (stato esteso) | 5 m |
Diametro (D) | 65 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |
RACCORD-FEMM-SICUREZZ-P-TUBO-PUR-8X12MM
INNESTO P/RUB.RAP. TUBO PUR 8,0X12
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.