Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium

Kit tubi fles. pneum. spir. PU Premium, wSafe 2000
TUBO-SPIR-PUR-NERO-WSAFE-D8/12MM-L8M

Cod. art. 0699965812

EAN 4058794934786

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium

Cod. art. 0699965812
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
Tubo flessibile pneumatico a spirale in PU altamente resistente e durevole, dotato di raccordi serie wSafe 2000

Protezione ottimale contro scintille e formazione di scintille in ambienti di saldatura nonché in lavori di taglio


Superficie resistente alle scintille



Elevato comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni


I tubi flessibili pneumatici per aria compressa in poliuretano (PU) con treccia tessile interna sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi in gomma PVC.



Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo


Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.



Elevata resistenza ai raggi UV e resistenza particolarmente elevata a olio, solventi e altre soluzioni non acquose


Inserti in tessuto robusti e rivestimento in poliuretano a base di estere di alta qualità



Elevato grado di sicurezza sul lavoro


Le estremità diritte favoriscono il comfort di lavoro e riducono il rischio di inciampo.



Il flessibile non si muove durante lo sfiato


Con innesti di sicurezza wSafe 2000

Indicazione
  • Non adatto per lavori di verniciatura

  • Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per lavorare in condizioni con alta probabilità di generare di scintille (no spruzzi/scorie di saldatura). Ad esempio, durante il taglio con una smerigliatrice angolare ad aria compressa.

Pressione di esercizio max

10 bar

Diametro tubo flessibile interno

8 mm

Diametro esterno tubo flessibile (A)

12 mm

Lunghezza di lavoro

8 m

Lunghezza (stato esteso)

10 m

Diametro (D)

65 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ

Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU antiscintilla wSafe® 2000 premium compreso:
1 x
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con raccordo comfort

RACCORD-FEMM-SICUREZZ-P-TUBO-PUR-8X12MM

Descrizione:
8 mm
Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubi flessibili pneumatici in PU.
Quantità: 1 x
1 x
Nipplo a innesto con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth

INNESTO P/RUB.RAP. TUBO PUR 8,0X12

Descrizione:
Per diametro interno tubo flessibile: 8.0 mm
Quantità: 1 x