Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU wSafe® 2000

Kit tubo flessibile spir aria compr PU wSafe 2000
TUBO-SPIR-PUR-C-RACC-WSAFE-D6,5/10MM-L8M

Cod. art. 0699945651

EAN 4058794934847

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU wSafe® 2000

Cod. art. 0699945651
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
Tubo flessibile pneumatico a spirale in PU molto resistente e durevole, con raccordi della serie wSafe 2000

Elevato comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni


I tubi flessibili pneumatici per aria compressa in poliuretano (PU) con treccia tessile interna sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi in gomma PVC.



Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo


Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.



Elevata resistenza ai raggi UV e resistenza particolarmente elevata a olio, solventi e altre soluzioni non acquose


Inserti in tessuto robusti e rivestimento in poliuretano di alta qualità



Elevato grado di sicurezza sul lavoro


Le estremità diritte favoriscono il comfort di lavoro e riducono il rischio di inciampo.



Il flessibile non si muove durante lo sfiato


Grazie gli innesti di sicurezza wSafe 2000

Indicazione
  • Non adatto per lavori di verniciatura

  • Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Pressione di esercizio max

10 bar

Diametro tubo flessibile interno

6,5 mm

Diametro esterno tubo flessibile (A)

10 mm

Lunghezza di lavoro

8 m

Lunghezza (stato esteso)

10 m

Diametro (D)

52 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ