Tubo flessibile pneumatico spiralato in PU wSafe® 2000
Kit tubo flessibile spir aria compr PU wSafe 2000
TUBO-SPIR-PUR-C-RACC-WSAFE-D8/12MM-L8M
Cod. art. 0699945812
EAN 4058794934854
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni
I tubi flessibili pneumatici per aria compressa in poliuretano (PU) con treccia tessile interna sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi in gomma PVC.
Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo
Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.
Elevata resistenza ai raggi UV e resistenza particolarmente elevata a olio, solventi e altre soluzioni non acquose
Inserti in tessuto robusti e rivestimento in poliuretano di alta qualità
Elevato grado di sicurezza sul lavoro
Le estremità diritte favoriscono il comfort di lavoro e riducono il rischio di inciampo.
Il flessibile non si muove durante lo sfiato
Grazie gli innesti di sicurezza wSafe 2000
- Non adatto per lavori di verniciatura
- Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua
Caratteristiche tecniche(X)
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Diametro tubo flessibile interno | 8 mm |
Diametro esterno tubo flessibile (A) | 12 mm |
Lunghezza di lavoro | 8 m |
Lunghezza (stato esteso) | 10 m |
Diametro (D) | 65 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |