Tubo guaina estensibile per protezione tubazioni gas
Guaina di protezione removibile per tubi gas
GUAINA ESTENSIBILE GAS 25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autoestinguente (non propagante la fiamma)
- Elevata resistenza allo schiacciamento all'abrasione
- Mantiene le sue caratteristiche anche a basse temperature
- Isolamento contro correnti vaganti
- Occupa solo 1/3 del volume rispetto alle guaine tradizionali
- Saldabile con un termofusore per tubi PE
- Per l’installazione di impianti a gas per uso domestico a norma UNI 7129
Per l’installazione corretta occorre consultare l’intero fascicolo norma UNI 7129
Conforme ai requisiti della norma UNI 7129
Caratteristiche tecniche(X)
Per la protezione e l’isolamento di tubazioni trasporto gas combustibile nell’attraversamento di muri pieni, di solette (pavimenti e soffitti) e nella posa sotto traccia ad esclusione di attraversamenti di intercapedini chiusi (dove è necessario impiegare tubi guaina in acciaio)
Infilare la guaina non ancora estesa sopra la tubazione gas. In questa maniera occorre infilare solo un terzo della lunghezza della tubazione. Estenderlo poi su tutta la lunghezza desiderata
Lunghezza rotolo | 25 m |
Diametro interno | 25 mm |
Diametro esterno | 35 mm |
Materiale | Polipropilene - PP |
Resistenza temperatura min | -10 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Rapporto di estrazione | 1:3,5 |
UNI | 7129 |
Peso prodotto (per pezzo) | 66 g |