Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo in alluminio

Tubo pneumatico
TUBO IN ALLUMINIO DIAM. 32MM LUNG.4M

Cod. art. 0699020032
EAN 4045989046782
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Impianto fisso per la distribuzione d’aria compressa

Sistema innovativo con raccordi automatici in ottone nichelato e tubi in alluminio per una veloce, semplice e sicura realizzazione dell’impianto presso una qualsiasi officina, laboratorio o piccola azienda


  • Montaggio semplice e veloce per ogni tipo d’impianto senza l’ausilio d’utensili speciali, saldature e collanti particolari

  • Eespandibile e modificabile in qualsiasi momento

  • I tubi in alluminio verniciati esternamente garantiscono una lunga durata dell’impianto in quanto sono resistenti all’acqua ed alla condensa

  • Grazie ai raccordi automatici e alla semplicità del sistema si riducono notevolmente i tempi e i costi d’installazione

  • Nessuna necessità di manutenzione

  • Alta portata d’aria e perdite ridotte al minimo grazie all’alta resistenza alle aggressioni delle atmosfere umide e corrosive

  • Grazie all’assenza di ruggine nelle tubazioni si aumenta notevolmente la durata degli utensili pneumatici, delle armature pneumatiche, delle valvole, dei cilindri, ecc.

  • Tutti gli elementi che compongono l’impianto (tubi, raccordi, ecc.) sono riutilizzabil
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Anche l’alluminio si dilata e si contrae sotto l’effetto della variazione termica


Per compensare questo effetto consigliamo di usare solo i nostri collari dedicati, di montare i raccordi di calata e di prevedere un piccolo spazio alle estremità checonsenta una dilatazione/contrazione

Lunghezza

4 m

Diametro esterno

32 mm

Spessore parete

1,5 mm

Pressione di esercizio max

15 bar

Materiale

Alluminio

Colore

Blu

Peso prodotto (per pezzo)

1548 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sbavatore interno ed esterno

SBAVATORE PER TUBI 4-36MM

Per la sbavatura di tubi in alluminio, rame e acciaio dolce
x 1 pz.
Collare

COLLARE DIAM. 32MM

Impianto fisso per la distribuzione d’aria compressa
x 1 pz.
Tagliatubo mini

TAGLIATUBI TELESCOPICO 6-32MM

Per tubi in rame, ottone, alluminio, PVC e acciaio sottile (lama standard) - (lama per inox non fornita)

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche