Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo rigido SERIE 3321

TUBI RIGIDI SERIE 3321 IMQ 3M D.20MM

Cod. art. 0975300020

EAN 4045989065646

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo rigido SERIE 3321

Cod. art. 0975300020

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 34 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Curvabili a freddo nei diametri 16, 20 e 25

  • Resistenza allo schiacciamento: classe 3 medio (superiore a 750N su 5 cm a +23°C)

  • Resistenza all’urto: classe 3 medio (2 Joule a -5°C)

  • Temperatura minima d’esercizio: classe 2 (-5°C)

  • Temperatura massima d’esercizio: classe 1 (+60°C)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno

20 mm

Diametro interno

17,1 mm

Codice di classificazione per tubo per installazioni elettriche

3321

Forza di carico a 5 cm

750 N

Temperatura d'esercizio min/max

-5 a 60 °C

Lunghezza barra

3 m

Colore

Grigio luce RAL 7035

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Ignifugo

Sì

Senza alogeni

No

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche