Tubo rigido SERIE 3321
Condotto montaggio rigido serie 3321
TUBI RIGIDI SERIE 3321 IMQ 3M D.32MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Curvabili a freddo nei diametri 16, 20 e 25
- Resistenza allo schiacciamento: classe 3 medio (superiore a 750N su 5 cm a +23°C)
- Resistenza all’urto: classe 3 medio (2 Joule a -5°C)
- Temperatura minima d’esercizio: classe 2 (-5°C)
- Temperatura massima d’esercizio: classe 1 (+60°C)
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno | 32 mm |
Diametro interno | 28,2 mm |
Codice di classificazione per tubo per installazioni elettriche | 3321 |
Forza di carico a 5 cm | 750 N |
Temperatura d'esercizio min/max | -5 al 60 °C |
Lunghezza barra | 3 m |
Colore | Grigio luce RAL 7035 |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |
Ignifugo | Sì |
Senza alogeni | No |