Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo LONGLIFE 1SC

Tubo fless. con treccia in acciaio Long Life 1SC
TUBO-OLEODIN-(LONG LIFE)-1SC-1/4POLL

Cod. art. 0866000120
EAN 4056807226712

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA

Tubo interno:


Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme



Rinforzo:


1 treccia in acciaio ad alta resistenza



Copertura:


Gomma liscia sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici



Fluidi raccomandati:


Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti



Omologazioni:


BV

Prova di prestazioni

Specifiche applicabili:


EXCEED EN 857 1SC- ISO 112237 1SC

Indicazione

Temperatura di esercizio:


Da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua

Area di applicazione

Specifiche applicabili:


EXCEED EN 857 1SC- ISO 112237 1SC

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro interno in pollici

1/4 in

Diametro esterno

12,3 mm

Pressione di esercizio

250 bar

Raggio di curvatura

50 mm

Pressione di scoppio

1120 bar

Diametro interno

6,4 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 al 120 °C

Resistenza termica max temporanea

135 °C

Materiale anima interna

Gomma sintetica

Peso per metro

0,182 kg

Descrizione tipo

1SC

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola a pressare

BOCCOLA-PRESS-OLEOD-(1SC 2SC 1SN)-1/4POL

Per tubo LONGLIFE 1SC - 2SC
x 20 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche