Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ugello Prusa per stampante in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian

UGELLO-OBXID-HF-STAMPA-3D-PRUSA-0,6MM

Cod. art. 9501021165

EAN 4099618967962

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ugello Prusa per stampante in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian

Cod. art. 9501021165
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
Ugello in acciaio temprato di alta qualità a flusso elevato con rivestimento resistente alla corrosione, sviluppato appositamente per materiali abrasivi e temperature elevate

Ugello Prusa in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian


  • Ugello ad alto flusso

  • Resistente ai materiali abrasivi, come la fibra di carbonio, per una lunga durata utile

  • Proprietà anti-adesione grazie allo speciale rivestimento E3DLC

  • Guida del filamento completamente in metallo, che migliora l'affidabilità generale della stampante e semplifica la sostituzione dell'ugello

  • L'intero percorso del filamento attraverso il Nextruder è realizzato in metallo, il che significa che non sono necessari tubi in PTFE.

  • La maggiore portata riduce i tempi di stampa rispetto agli ugelli in ottone Prusa standard.


  • Compatibile con Prusa MK4S, Core One e XL

  • Temperatura massima: 300 °C

  • Guida del filamento completamente in metallo

  • Sostituzione semplice dell'ugello

  • Per filamenti da 1,75 mm
Indicazione

Rispettare le istruzioni di installazione di Prusa.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per la stampa con materiali abrasivi come quelli contenenti fibre

  • Compatibile con Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One e XL

  • Compatibile con Nextruder

  • Per filamenti da 1,75 mm

Diametro ugello (d3)

0,6 mm

Diametro filamento (dF)

1,75 mm

Materiale

Acciaio temprato

Produttori

Prusa

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stampante 3D Original Prusa MK4S

STAMPANTE-3D-PRUSA-M4KS-MONTATA

Con un nuovo sistema di raffreddamento a 360°, combinato con elevata velocità di stampa, eccellente qualità di stampa e durata straordinaria
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-5ESTRUS-SET-ASSEM

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL 3D FFF

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-5ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante 3D Prusa CORE One+

STAMPANTE-3D-PRUSA-CORE-ONE-MONTATA

CORE One+ è una stampante 3D CoreXY con camera chiusa che produce la massima qualità di stampa grazie al controllo attivo della temperatura.
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL 3D FFF

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-2ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL 3D FFF

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-1ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-1ESTRUS-SET-ASSEM

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-2ESTRUS-SET-ASSEM

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta