Ugello per rivettatrice Per rivettatrice a doppia leva HNG 26/28
NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-RED-(4,8-5)
Cod. art. 094656950
EAN 4056807561820
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro foro | 3,1 mm |
Lunghezza | 16,1 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Anodizzato |
Per diametro rivetto max | 5,0 mm |
Per diametro rivetto min | 4,8 mm |