Ugello per rivettatrice
Ugello standard per rivettatrice manuale
UGELLO-SPECIALE-P/RIV-FARFALLA-5,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro rivetto | 5,2 mm |
Diametro foro | 3,05 mm |
Lunghezza | 15 mm |
Larghezza | 13,5 mm |
Altezza | 4 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |