Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close

Unità Tipmatic per Dynapro soft-close 1.2
CP-UNITA-TIPMATIC-P/DYNAPRO-SOFT-1.2

Cod. art. F134141362
EAN 9003012880524

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Apertura senza maniglie e chiusura delicata combinate in modo ottimale
  • Funzione Tipmatic e sistema di frenata soft-close combinati

  • Unità di espulsione per applicazioni senza maniglie con tutte le lunghezze nominali e le classi di peso

  • Adattamento del movimento all'applicazione grazie alla regolazione in 3 fasi della forza di apertura

  • Funzionamento pratico grazie alla poca forza necessaria per attivare il sistema

  • La chiusura forzata o la pressione fino in fondo rimette in tensione e riattiva l'unità soft-close Tipmatic.

  • Facile da montare senza utensili

  • Gioco dei frontali -1/+3 mm
Indicazione

La barra di sincronizzazione garantisce l'attivazione del meccanismo premendo in qualsiasi punto del frontale.

Dimensioni soggette a possibili modifiche. Soggetto a modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio / plastica

Regolazione profondità

+ 3mm/- 1mm

Per scorrimento

Dynapro

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Barra di sincronizzazione per unità Tipmatic Soft-close

BARRA-SYNCRO-P/UNITA-TIPMATIC-NOVA-DYNA

GRASS
Compatibile con Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close e Dynaneo Tipmatic