Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

Utensile posa per ancorante W-FAZ-IG mont passante
UTENSILE DI POSA M12 MONT. PASSANTE

Cod. art. 0904712050

EAN 4048539963447

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

Cod. art. 0904712050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per montaggio passante

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Montaggio passante

Per diametro tassello

12 mm

Materiale

Acciaio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M12X96

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 20 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M12X106

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 20 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M12X116

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 20 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M12X96

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
x 20 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M12X106

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
x 20 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M12X116

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
x 20 pz.