Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

Utensile di posa per ancorante W-FAZ-IG mont non passante
UTENSILE DI POSA M6 MONT. NON PASS.

Cod. art. 0904706150

EAN 4048539963300

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

Cod. art. 0904706150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per montaggio predisposto. Per un inserimento rapido e comodo con il trapano a percussione
Indicazione

Raggiunta la corretta profondità di posa, l'utensile deve lasciare un segno visibile sul calcestruzzo.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Montaggio non passante

Per diametro tassello

6 mm

Materiale

Acciaio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio non passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M6X50

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 100 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio predisposto

ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M6X50

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
x 100 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche